Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Renovatieschild AL 90

Renovatieschild, AL 90

Art.-nr. 0688160492
EAN 4046778853512

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bedekt de afdrukken van oude montagegaten op korte en lange aluminium platen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken in privé woonruimtes zoals binnen-, badkamer- en appartementtoegangsdeuren voor alle gemeenschappelijke binnendeuren met slotopeningen, badkamerperforatie en profielcilinderperforatie en deurdikten van 38 mm tot 42 mm

Beslagversie

0 - Niet van toepassing

Afstand (handvat-slot)

78 mm

Perforatie

WC/badkamer met rood-witdisplay

Geschikt voor

Toilet- en badkamerdeuren

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Met kunststof lager

Materiaal

Aluminium

Glansniveau

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

RVS F9

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Diameter deurklinkbevestiging

17.6 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Langschild vierkant

Plaatlengte

240 mm

Plaatbreedte

47 mm

Labeldikte

7 mm

Gatafstand

220 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie