Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Renovatiescharnier, schroefmontage/inboren

Renovatiescharnier voor schroefmontage/inboren
RENOVEERBAND-DEUREN-D15MM

Art.-nr. 0686310136

EAN 4056807311968

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Renovatiescharnier, schroefmontage/inboren

Art.-nr. 0686310136
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
Snelle en eenvoudige montage van deur in kozijn
  • Ideaal voor gebruik in de beursstandbouw, voor privéwoningen, deuren en droogbouw

  • Perfect geschikt voor houten kozijnen en houten opdekdeuren

  • Gemaakt van robuust staal, dat verzinkt en gepassiveerd is om corrosie te voorkomen

  • 3 gaten voor eenvoudige en snelle installatie

  • Goede bewegingseigenschappen dankzij de precieze roldiameter

  • Veelzijdig - kan worden gebruikt voor DIN R/L-deuren

  • Hoog draagvermogen bij gebruik van 2 of 3 scharnieren

  • Geschikt voor een grote verscheidenheid aan deurbreedtes

  • Snelle installatie dankzij geoptimaliseerd ontwerp
Opmerking

Levering zonder bevestigingsschroeven!

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor binnendeuren tijdens renovatie

Toepassingsgebied

Beursstandbouw, Privéruimte, Deur, Droogbouw

Geschikt voor

Houten blokframe, Opdekdeuren , hout

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Roldiameter

15 mm

Diameter opspandoorn

10 mm

DIN-richting

DIN R/L

Draagvermogen bij 2 scharnieren

40 kg

Draagvermogen bij 3 scharnieren

40 kg

Minimale overslagsterkte

15 mm

Geschikt voor min./max. deurbreedte

400-1000 mm

Aantal boorgaten

3 st

Schroefdiameter

4,5 mm

Pinlengte

50 mm

Schroefdraadlengte

50 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie