Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Remschijftrekker DE 1 voor bedrijfsvoertuigen Voor DAF, Renault en Volvo

Remschijftrekker voor DAF, Renault, Volvo
REMSCHIJFTREKKER DAF/VOLVO/RENAULT DE1

Art.-nr. 1952001517

EAN 4065746609357

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Remschijftrekker DE 1 voor bedrijfsvoertuigen Voor DAF, Renault en Volvo

Art.-nr. 1952001517
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
Hydraulisch persgereedschap voor het demonteren van zwevende remschijven op wielnaven van zware voertuigen
  • Kan door de monteur worden bediend voor een aanzienlijke tijdsbesparing

  • Geschikt voor alle typen zwevende remschijven op bussen, vrachtwagens en industriële voertuigen

  • U hoeft geen slaggereedschap te gebruiken dat schade of letsel kan veroorzaken

  • Geen verdere handmatige manipulatie of gebruik van glijhamers of andere zware apparatuur vereist

  • Universeel gebruik voor veel remschijven en maximale variabiliteit dankzij 2 verstelbare hydraulische cilinders
Opmerking

Geleverd met hydraulische pomp en hydraulische cilinder, dus direct gereed voor gebruik

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor onderhouds- en servicemonteurs, aangezien deze direct op het voertuig kunnen worden gebruikt

Cilinderslag (10)

41 mm

Draagvermogen (20)

14000 kg

Slanglengte (21)

1000 mm

Maximale druk (31)

700 bar

Lengte (40)

470 mm

Breedte (50)

300 mm

Hoogte (60)

500 mm

Productgewicht (per stuk) (70)

37000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie