Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Remontluchtingssleutel

BREMS-ENTLUEFTUNGS-SCHLUESSEL 4968-9

Art.-nr. 1952000672

EAN 4000896085682

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Remontluchtingssleutel

Art.-nr. 1952000672

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het ontluchten van de remmen zonder de wielen te verwijderen
  • Gebogen en excentrisch

  • Tweezijdige zeskantring, gelijke sleutelmaten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Vervanging van wielremcilinders, hoofdremcilinders en leidingaansluitingen

Lengte

208 mm

Sleutelwijdte

9 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie