Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Remmenreiniger

Remmenreiniger
REMMENREINIGER 5 L

Art.-nr. 0890108715
EAN 4056807854823
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Korte uitwasemtijd en een hoog reinigingsvermogen


  • Snelle en effectieve verwijdering van roet, vet, remstof en olieachtige resten

  • Reiniging zonder resten achter te laten


Acetonvrij


Geschikt voor gebruik op vele materialen, zoals lakken, kunststoffen, pakkingen en rubber



AOX- en siliconenvrij

Opmerking

Niet spuiten op hete componenten. Niet geschikt voor oppervlaktereiniging van te lijmen oppervlakken. Voorafgaand aan het gebruik op een aan het oog onttrokken plaats testen of onderdelen van rubber of kunststof en gelakte oppervlakken tegen het product bestand zijn.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het snel verwijderen van olieachtige/vettige resten, roet, remstof op auto's, schijf- en trommelremmen, motor- en transmissiehuizen enz.

Handleiding

De te reinigen oppervlakken inspuiten en met een schone doek nawrijven. Bij sterke verontreiniging procedure herhalen.

Inhoud

5 l

Verpakking

Kan

Geur

Karakteristiek

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Nafta

Dichtheid/voorwaarden

0,714 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Productspecifieke druksproeier, ongevuld

POMPNEVELSPUIT-VOOR-REMMENREINIGER-1000M

Hervulbare lege pompnevelspuit voor eenvoudig opbrengen van producten uit jerrycans en vaten
x 1 st
Vulsysteem REFILLO®

REFILLO-SPUITBUS-BREMSENREINIGER

REFILLO
Het veilige en voordelige systeem voor handmatig hervullen van spuitbussen met actieve stoffen en perslucht.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraan DN 45-schroefdraad voor kunststof containers van 5 l en 10 l

KRAAN TBV 5-LTR VERP OLK PRODUKTEN

Met de kraan kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.
x 1 st
Vulstation perslucht Refillo® combi

REFILLO-VULSTATION-PERSLUCHT-KOMBI

REFILLO
Voor snel en eenvoudig vullen en op druk brengen van REFILLO- & REFILLOmat-spuitbussen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie