Remmenreiniger
Remmenreiniger
REMMENREINIGER 20 L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Korte uitwasemtijd en een hoog reinigingsvermogen
- Snelle en effectieve verwijdering van roet, vet, remstof en olieachtige resten
- Reiniging zonder resten achter te laten
Acetonvrij
Geschikt voor gebruik op vele materialen, zoals lakken, kunststoffen, pakkingen en rubber
AOX- en siliconenvrij
Niet spuiten op hete componenten. Niet geschikt voor oppervlaktereiniging van te lijmen oppervlakken. Voorafgaand aan het gebruik op een aan het oog onttrokken plaats testen of onderdelen van rubber of kunststof en gelakte oppervlakken tegen het product bestand zijn.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het snel verwijderen van olieachtige/vettige resten, roet, remstof op auto's, schijf- en trommelremmen, motor- en transmissiehuizen enz.
De te reinigen oppervlakken inspuiten en met een schone doek nawrijven. Bij sterke verontreiniging procedure herhalen.
Inhoud | 20 l |
Verpakking | Kan |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Kleurloos |
Chemische basis | Nafta |
Dichtheid/voorwaarden | 0,714 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!