Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Remmenpasta

Rembeschermingspasta in kussen van 5,5 ml
REMPASTA ZAKJE A 5,5 GRAM

Art.-nr. 08931105
EAN 4050641114228

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoge drukweerstand, uitstekend hechtend smeermiddel in displaybox

Zilverkleurige en uitstekend hechtende pasta op basis van minerale olie met anorganische verdikkingsmiddelen en vaste smeermiddelen op basis van zachte metalen, hetgeen een uitstekende corrosiebescherming garandeert.



  • Garandeert een hoog glijvermogen, zelfs onder de hoogste drukbelasting

  • Voorkomt corrosie, vastlopen en vastbranden

  • Ongevoelig voor hoge temperaturen voor een uitstekende bescherming tegen slijtage en een langdurig smerende werking

  • Uitstekend bestand tegen oxidatie en verwering

  • Vrij van siliconen, MoS2 en lood
Opmerking

Verwerkingstemperatuur als smeerpasta: -20°C tot +160°C

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het smeren van glijlagers voor zwaar gebruik, vooral in combinatie met stalen/metalen materialen. Voorkomt het vastlopen van metalen voorwerpen zoals schroefverbindingen, stangen, pennen en flenzen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen, wrijvingscorrosie en agressieve stoffen. Het product wordt gebruikt als montagepasta en corrosiebescherming voor schijfremklauwen. Heeft geen invloed op de ABS-sensors.

Handleiding

Breng het product met een spatel, borstel of pluisvrije doek aan op het vooraf gereinigde oppervlak.

Gewicht inhoud

5.5 g

Verpakking

Displaybox

Kleur

Zilverkleurig

Geur

Olie

Chemische basis

Aluminium-koper

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Dichtheid

1.1 g/cm³

Minimaal vlampunt

200 °C

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie