Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Remleidingverlengstuk, type OAA

Remleidingverlengstuk, type OAA

Art.-nr. 0889523

EAN 4011231818513

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Remleidingverlengstuk, type OAA

Art.-nr. 0889523

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling

M10 x 1

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Binnendiameter (d2)

3,50 mm

Sleutelwijdte (s)

14 mm

Nominale diameter (d1)

10 mm

Lengte (L)

24 mm

DIN-flens

F

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaalomschrijving

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie