Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Remleidingnippel, type TX

Remleidingnippel, type TX
REMLEIDINGNIPPEL-D4,75-SW10-M10X1

Art.-nr. 0889517

EAN 4048539550821

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Remleidingnippel, type TX

Art.-nr. 0889517

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st
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
Geschikt voor buitendiameter buis

4,75 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling

M10 x 1

Draadtype

Metrisch draad

Nominale diameter (d1)

10 mm

Spoed

1 mm

Binnendiameter (d2)

5,00 mm

Sleutelwijdte (s)

10 mm

Lengte (L)

18 mm

DIN-flens

E

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaalomschrijving

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubischi, Nissan, Opel, Suzuki, Toyota, Volkswagen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie