Remleidingnippel, type S
Remleidingnippel, type S
REMLEIDINGNIPPEL-D4,75-SW10-3/8"-24UNF
Art.-nr. 0889504
EAN 4011231818292
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor buitendiameter buis | 4,75 mm |
Draadtype | UNF |
Nominale diameter (d1) | 3/8 in |
Binnendiameter (d2) | 5,00 mm |
Sleutelwijdte (s) | 10 mm |
Lengte (L) | 18 mm |
DIN-flens | E |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaalomschrijving | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Peugeot, Talbot, Volvo |