Remleidingnippel, type PF
Remleidingnippel, type PF
REMLEIDINGNIPPEL-D4,75-SW13-1/2"-20UNF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor buitendiameter buis | 4.75 mm |
Draadtype | UNF |
Nominale diameter (d1) | 1/2 in |
Binnendiameter (d2) | 5.00 mm |
Sleutelwijdte (s) | 13 mm |
Lengte (L) | 18 mm |
DIN-flens | E |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaalomschrijving | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Peugeot |