Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Remleidingnippel, type H

Remleidingnippel, type H
REMLEIDINGNIPPEL-D4,75-SW14-3/8"-24UNF

Art.-nr. 0889507

EAN 4011231818353

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Remleidingnippel, type H

Art.-nr. 0889507

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st
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
Geschikt voor buitendiameter buis

4,75 mm

Draadtype

UNF

Nominale diameter (d1)

3/8 in

Binnendiameter (d2)

5,00 mm

Sleutelwijdte (s)

14 mm

Lengte (L)

17,5 mm

DIN-flens

E

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaalomschrijving

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Austin, Citroen, Fiat, Morri, Peugeot, Saab, Opel, Volvo

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie