Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Remleidingnippel, type F

Remleidingnippel, type F
REMLEIDINGNIPPEL-D4,75-SW11-3/8"-24UNF

Art.-nr. 0889503

EAN 4011231818278

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Remleidingnippel, type F

Art.-nr. 0889503

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st
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
Geschikt voor buitendiameter buis

4,75 mm

Draadtype

UNF

Nominale diameter (d1)

3/8 in

Binnendiameter (d2)

5,00 mm

Sleutelwijdte (s)

11 mm

Lengte (L)

21 mm

DIN-flens

F

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaalomschrijving

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Austin, Morri, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Opel, Volvo

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie