Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Remleidingnippel, type B 5,0

Remleidingnippel, type B 5.0
REMLEIDINGNIPPEL-D4,75-SW12-M12X1

Art.-nr. 0889508

EAN 4011231818377

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Remleidingnippel, type B 5,0

Art.-nr. 0889508

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st
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
Geschikt voor buitendiameter buis

4,75 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling

M12 x 1

Draadtype

Metrisch draad

Nominale diameter (d1)

12 mm

Spoed

1 mm

Binnendiameter (d2)

5,00 mm

Sleutelwijdte (s)

12 mm

Lengte (L)

20 mm

DIN-flens

F

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaalomschrijving

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie