Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Remleidingnippel, type A

Remleidingnippel, type A
REMLEIDINGNIPPEL-D4,75-SW11-M10X1-TYPEA

Art.-nr. 0889500

EAN 4011231818216

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Remleidingnippel, type A

Art.-nr. 0889500

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st
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
Geschikt voor buitendiameter buis

4,75 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling

M10 x 1

Draadtype

Metrisch draad

Nominale diameter (d1)

10 mm

Spoed

1 mm

Binnendiameter (d2)

5,00 mm

Sleutelwijdte (s)

11 mm

Lengte (L)

16,7 mm

DIN-flens

F

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaalomschrijving

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubischi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Opel, Volvo, Volkswagen, Zastava

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie