Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Remklauwsteun BT 1 universeel voor bedrijfsvoertuigen

Gereedschapswagen voor remklauwen
REMKLAUWDOLLY - BT1

Art.-nr. 1952001515

EAN 4065746609364

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Remklauwsteun BT 1 universeel voor bedrijfsvoertuigen

Art.-nr. 1952001515
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
Maakt het werk tijdens demontage en montage van de onderdelen van de remklauw lichter en bespaart tijd
  • Kan door de monteur worden bediend voor een aanzienlijke tijdsbesparing

  • Compact ontwerp betekent zeer goede wendbaarheid in krappe ruimten

  • Voor universeel gebruik, geschikt voor alle soorten vrachtwagens, bussen, aanhangwagens en industriële voertuigen

  • Het dragen van zware lasten is niet nodig
Opmerking

Direct klaar voor gebruik, geleverd met hydraulische pomp en hydraulische cilinder

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor onderhouds- en servicemonteurs, aangezien deze direct op het voertuig kunnen worden gebruikt

Draagvermogen (5)

50 kg

Cilinderslag (6)

200 mm

Geschikt voor bandenmaat min./max. (7)

17,5-22,5 in

Breedte (10)

250 mm

Hoogte (20)

700 mm

Lengte (25)

470 mm

Productgewicht (per stuk) (40)

35000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie