Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reinigingwagen met dubbele bak

Reinigingswagen, dubbele bak
CLNTRLY-DOUBLEBUCKET

Art.-nr. 0891900010

EAN 4065746083072

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reinigingwagen met dubbele bak

Art.-nr. 0891900010
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
Reinigingswagen met 2 bakken van 18 liter, pers en inklapbare trekstang
  • De grondstof voor de reinigingswagen bestaat voor 50% uit gerecycled plastic uit de levensmiddelenindustrie

  • De verschillende kleuren van de bakken maken het mogelijk om het schone en vuile water te scheiden

  • Beide bakken hebben voldoende capaciteit om probleemloos elk reinigingswerk uit te voeren

  • Dankzij de inklapbare trekstang kan de wagen eenvoudig en flexibel worden gedraaid, omdat deze niet extra hoeft te worden gedraaid om in de tegenovergestelde richting te bewegen

  • De pers in het midden van de wagen maakt het gemakkelijk om de wisserafdekking eruit te drukken

  • De gladde en comfortabele handgreep op de pers ondersteunt ook het drukken

  • Op de pers bevindt zich een handvat waarmee je de telescoopsteel kunt vasthouden

  • Het opbergvak aan de handgreep van de wagen biedt voldoende opbergruimte voor reinigingsmaterialen

  • De 80 mm zwenkwielen zijn bovendien voorzien van schokbescherming
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De dubbele reinigingswagen is geschikt voor het gemakkelijk reinigen van alle ruimtes, zoals bedrijfspanden, werkplaatsen, kantoren, scholen, administratie, winkelcentra, sanitaire voorzieningen enz.



Om af te vegen bevochtig je eerst de veegdeken in de bak met de blauwe bekleding en druk je deze vervolgens uit in de pers. Was na het afvegen de afveegdoek in de bak met de rode bekleding en druk deze vervolgens op de pers.

Handleiding

Zie de montage-instructies

Materiaal

Gerecycled materiaal

Lengte x breedte x hoogte

770 x 400 x 850 mm

Productgewicht (per stuk)

8290,000 g

Kleur

Grijs (basismateriaal)

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Emmer voor reinigingswagen met dubbele bak

EMR-SCHOONM-M.HNDL-BLAUW-18LTR

Inhoud: 18 liter
x 1 st
Emmer voor reinigingswagen met dubbele bak

EMR-SCHOONM-M.HNDL-ROOD-18LTR

Inhoud: 18 liter