Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reinigingsspons Red Wave

Reinigingsspons Red Wave
REINIGINGSSPONS RED WAVE 70X110MM

Art.-nr. 0587110000

EAN 4062856482160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reinigingsspons Red Wave

Art.-nr. 0587110000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Reinigen zonder chemicaliën. Reinigingsspons met gummende werking voor hardnekkig vuil op gladde en harde oppervlakken. Absolute probleemoplosser in de werkplaats en in het huishouden.
  • Reiniging van zoolsporen op vloeren, pen- en kalkvlekken

  • Dankzij de gummende werking van de melamine-reinigingsspons kan hardnekkig vuil moeiteloos en alleen met water worden gereinigd.

  • Langere levensduur

  • Dankzij de unieke, versterkte constructie is de spons zeer robuust. Professionele industriekwaliteit.

  • Milieuvriendelijk

  • Geschikt voor mensen met een allergie, omdat gewerkt kan worden zonder chemicaliën.
Opmerking

De reinigingsspons is niet geschikt voor het verwerken van lak.

Niet geschikt voor glanzende, gelakte en gepolijste oppervlakken. Test als voorzorgsmaatregel op een kleine, discrete plaats. Test het product voor gebruik!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijzonder geschikt voor het verwijderen van thee- en koffiekringen, rode wijnvlekken, kalkresten, pen- en viltstiftvlekken en vastzittend vuil op kunststof en metaal. Voor het reinigen van ruiten en autovelgen, kookpannen, bakschalen, geroeste haardruitjes, ramen, tegels, parket, laminaat, linoleum, behang, muren, schoenen, meubels, kamerdeuren, computeraccessoires en roestvrijstalen onderdelen. Ook geschikt voor textiel en leer.

Handleiding
  • De reinigingsspons moet altijd nat worden gebruikt.

  • Bevochtig de reinigingsspons, knijp overtollig water uit en wrijf voorzichtig over de vlek. Houd er rekening mee dat het product wordt gebruikt als een gum.

  • De reinigingsspons kan ook eenvoudig met een schaar in kleine stukjes worden gesneden.

Materiaal

Melamineharsschuim

Kleur

Wit

Lengte x breedte x hoogte

110 x 70 x 30 mm

Lengte

110 mm

Breedte

70 mm

Hoogte

30 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie