Reinigingspapier
POETSPAPIER-1L-WIT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voordelen
- Absorbeert vloeistoffen zeer goed
- Past op alle gangbare dispensers
- Verkrijgbaar in diverse lagen en breedtes
- Vrijwel pluisvrij voor een schoon eindresultaat
- Sterk absorberend en tevens scheurvast
- De binnenkoker met spiraalperforatie kan worden verwijderd voor gebruik in centrefeed-afrolboxen
EU ECOLABEL-gecertificeerd
- Het EU Ecolabel bevestigt dat een product voldoet aan de milieucriteria die zijn vastgesteld voor zijn productgroep. Deze criteria omvatten eisen ter vermindering van de milieu-impact gedurende de gehele levenscyclus, alsmede specificaties met betrekking tot materialen, emissies, energie- of grondstoffengebruik en andere milieuaspecten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Geschikt voor het reinigen van oppervlakken in verschillende sectoren, zoals de automobielindustrie, metaalbewerking of keukenbouw.
- Bijvoorbeeld voor het reinigen/verwijderen van oliën en vetten.
- Ook voor het reinigen van oppervlakken en randen met grove materialen zoals spanen of schaafsel vanwege de hoge sterkte.
- Maak oppervlakken schoon met de papieren handdoek.
- Verhoog het reinigingseffect met WÜRTH-reinigingsmiddelen.
Materiaal | 100% gerecyclede vezels |
Uitvoering | Rollenwaar |
Kleur | Wit |
Aantal bladen | 1000 st |
Aantal lagen | 1 st |
Bladlengte x bladbreedte | 30 x 17,8 cm |
Rollengte | 300 m |
Buitendiameter | 20 cm |
Basisgewicht per m2 | 21,5 g |
Aantal breuken | 1000 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!