Reinigingspapier
CLNPAP-ECO-2LAYERS-L150M-500SHEET
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voordelen
- Sterk absorberend.
- Past op alle gangbare centrefeed-afrolsystemen.
- Verkrijgbaar in diverse lagen en breedtes.
- Vrijwel pluisvrij voor een schoon resultaat.
- Sterk absorberend en tevens scheurbestendig.
- De binnenkoker met spiraalperforatie kan worden verwijderd voor gebruik in centrefeed-afrolboxen.
EU ECOLABEL-gecertificeerd
- Producten met het EU ECOLABEL zijn milieuvriendelijk en besparen grondstoffen.
- Het label certificeert het gebruik van duurzame hulpbronnen en definieert duidelijke eisen voor milieuvriendelijke processen in de gehele productie.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Geschikt voor het reinigen van oppervlakken in verschillende sectoren, zoals de automobielindustrie, metaalbewerking of keukenbouw.
- Bijvoorbeeld voor het reinigen/verwijderen van oliën en vetten.
- Ook voor het reinigen van oppervlakken en randen met grove materialen zoals spanen of schaafsel vanwege de hoge sterkte.
- Maak oppervlakken schoon met de papieren handdoek.
- Verhoog het reinigingseffect met WÜRTH-reinigingsmiddelen.
Materiaal | 100% gerecyclede vezels |
Uitvoering | Rollenwaar |
Kleur | Wit |
Aantal bladen | 500 st |
Aantal lagen | 2 st |
Bladlengte x bladbreedte | 30 x 20,5 cm |
Rollengte | 150 m |
Buitendiameter | 20 cm |
Gewicht rol | 1143 g |
Basisgewicht per m2 | 36 g |
Aantal breuken | 500 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!