Reinigingsdoek Tex-Wipe
Poetsdoek Wipe 500 Tex
ROL REINIGINGSDOEKEN BLAUW 500 VEL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Duurzaam en robuust
- Optimale reiniging
- Scheurvaste doek voor het schoonmaken van gladde en ruwe oppervlakken
Uiterst veelzijdig
- Geschikt voor geverfde, metalen en gladde houten oppervlakken
- Verwijdert water-, olie- en vetvlekken; in bepaalde gevallen bestand tegen zuren, basen en oplosmiddelen
- Sterk absorberend
- Siliconenvrij
Het reinigingsdoek is uitstekend bestand tegen het overgrote deel van de in de handel verkrijgbare oplosmiddelen en is in bepaalde gevallen bestand tegen zuren en basen.
Datasheets(X)
Wipe 500 Tex is geschikt voor het schoonmaken van oppervlakken in een aantal verschillende branches (automotive, metaalbewerking, keukenbouw, printers, productielijnen). Ook ideaal voor het reinigen van glazen oppervlakken. Verontreinigingen zoals olie, smeermiddelen en vet kunnen met het reinigingspapier worden verwijderd. Ten gevolge van de scheurvastheid van het doek kunnen ook oppervlakken met scherpe randen of bedekt met grove materialen, zoals spanen worden schoongemaakt.
Het oppervlak met het doek reinigen. De reinigende werking van het doek kan nog worden vergroot met Würth reinigingsmiddelen.
Verpakking | Rol |
Uitvoering | Rollenwaar |
Bladlengte x bladbreedte | 38 x 32 cm |
Basisgewicht per m2 | 70 g |
Kleur | Blauw |
Lengte x breedte | 19000 x 32 cm |
Aantal breuken | 500 st |
Plaatlengte | 38 cm |
Plaatbreedte | 32 cm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!