Reinigingsdoek Tex-Soft
Reinigingsdoek Softex/Softex-light
POLIERDOEK (ROL)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan worden gebruikt als polijstdoek
Laat geen krassen achter
Grove gatenstructuur
Beste mechanische reinigingsprestatie
Duurzaam en robuust
- Extreem scheurvast en waterbestendig
- Kan worden gewassen, uitgewrongen en hergebruikt
- Bestand tegen oplosmiddelen
- Vrijwel pluisvrij
Voelt aan als textiel, 100% natuurlijk
- 100% rayonweefsel
- Biologisch afbreekbaar
- Sterk absorberend
- Vrijwel pluisvrij
Geen chemicaliën of synthetische vezels
- Verstevigd
- Siliconenvrij
- Voedselveilig
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Ideaal voor industrie, huishouden, plaatsen waar contact met levensmiddelen is, ziekenhuizen, enz.
Aantal doeken | 1 st |
Lengte x breedte | 300 x 300 mm |
Materiaal | Textiel |