Chiffon de nettoyage Softex
Chiffon de nettoyage Softex/Softex-light
CHIFFON À POLIR- 10X50 PCS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ne laisse pas de traces de rayures, adapté comme chiffon de polissage
Structure perforée grossière pour des performances de nettoyage mécanique optimales
Durable et robuste
- Très grande résistance aux déchirures et à l'eau
- Peut être lavé, essoré et réutilisé
- Résistant aux solvants
- Peu pelucheux
Toucher textile et 100 % naturel
- 100 % fibranne
- Biodégradable
- Grand pouvoir d'absorption
- Peu pelucheux
Sans produits chimiques ni fibres synthétiques
- Hydroenchevêtré
- Sans silicone
- Autorisés au contact alimentaire
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour une utilisation industrielle, domestique, les zones alimentaires, les hôpitaux, etc.
Nombre de lingettes | 500 PCS |
Poids du revêtement par m² | 70 g |
Longueur x largeur | 490 x 300 mm |
Matière | Textile |