Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reinigingsborstel voor metselwerk met M6 schroefdraad

Rein.borst. metselw. met schr.dr. M6
REINIGBORST-HAND-ST-(DRD-M6)-9,5X80X120

Art.-nr. 0905499020

EAN 4050382456663

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reinigingsborstel voor metselwerk met M6 schroefdraad

Art.-nr. 0905499020
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
Voor boorgatreiniging: van WIT metselwerk (ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk; WIT-NORDIC, metselwerk; BASIC WIT-PM 200, metselwerk)

Staaldraadborstel met M6 schroefdraad

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Boorgatreiniging voor verbindingsankers in metselwerk

Nominale boordiameter

8 mm

Passend voor ankerstang

WIT-AS M6/50

Buitendiameter

9 mm

Lengte

120 mm

Vullengte

80 mm

Aansluitingsschroefdraad

M6

Materiaal

Staal

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handgreep Voor reinigingsborstels

HANDGREEP-REINIGBORSTEL-DRD M6-T-GREEP

Voor het reinigen van boorgaten in injectie- en cartridgesystemen