Reinigingsborstel met M6 WIT-RMB-verbindingsschroefdraad
Reinigingsborstel voor metselwerk en beton, M6
REINIGBORST-RMB18-MA-ST-DRD-M6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Roestvaststalen draadborstel met aansluitdraad M6
Datasheets(X)
Nominale boordiameter | 18 mm |
Passend voor ankerstang | M16 |
Geschikt voor binnendraadhuls | FT M12 |
Geschikt voor geperforeerde huls | WIT-SH 18/95 |
Geschikt voor staafdiameter | 14 |
Buitendiameter | 20 mm |
Lengte | 200 mm |
Vullengte | 100 mm |
Aansluitingsschroefdraad | M6 |
Materiaal | Staal |
Materiaal draad | RVS |