Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reinigingsborstel met M6 WIT-RMB-verbindingsschroefdraad

Reinigingsborstel voor metselwerk en beton, M6
REINIGBORST-RMB12-MA-ST-DRD-M6

Art.-nr. 0903489612

EAN 4062856005178

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reinigingsborstel met M6 WIT-RMB-verbindingsschroefdraad

Art.-nr. 0903489612
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
Voor het reinigen van boorgaten in beton en metselwerk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-SCHROEFMORTEL, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Roestvaststalen draadborstel met aansluitdraad M6

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale boordiameter

12 mm

Passend voor ankerstang

M10, M12

Geschikt voor binnendraadhuls

FT M6, VD M8

Geschikt voor geperforeerde huls

SH 12 x 80, WIT-SH 12/50

Geschikt voor staafdiameter

8

Buitendiameter

14 mm

Lengte

140 mm

Vullengte

80 mm

Aansluitingsschroefdraad

M6

Materiaal

Staal

Materiaal draad

RVS

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie