Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB

CLNBRSH-(RB10)-MA-DRLHO10MM-ST-THRM8

Art.-nr. 0903489510

EAN 4058794848311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB

Art.-nr. 0903489510
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
Voor het reinigen van boorgaten in beton (injectiesysteem Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Voor het reinigen van boorgaten in beton


  • WIT-UH 300, optie 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, optie 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Met M8 schroefdraad

  • WIT-UH 300, optie 1: Europese technische goedkeuring ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Europese technische goedkeuring ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, optie 1: Europese technische goedkeuring ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Europese technische goedkeuring ETA-19/0543
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale boordiameter

10 mm

Passend voor ankerstang

M8

Buitendiameter

11,5 mm

Lengte

150 mm

Vullengte

80 mm

Aansluitingsschroefdraad

M8

Materiaal draad

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie