WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten
WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Reiniger voor aircosystemen A/C

Reinigingsspray voor airco A/C
AIRCOCLEANER 300ML

Art.-nr.: 089376415

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Reiniger voor aircosystemen A/C

Art.-nr.: 089376415

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale reiniger voor het reinigen en desinfecteren van airconditioningsystemen in voertuigen
  • Desinfecteert, reinigt en beschermt

  • Verwijdert betrouwbaar ziektekiemen, bacteriën en schimmels

  • Verwijdert onaangename geuren

  • Voorkomt allergische reacties

  • Bewezen vermindering van ziektekiemen binnen 5 minuten na het opbrengen

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Veiligheidsgegevensblad 1

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebied

Schakel de airconditioning en de ventilatie uit voordat u het product toepast. Steek het sproeibuisje in de condensaataftap en versproei de halve inhoud van de bus (ca. 30 seconden). Laat het product ten minste 10 minuten lang inwerken voordat u de airconditioning inschakelt. Losgewerkt vuil kan gemakkelijk ontsnappen via de aftap. De inhoud van de bus is toereikend voor twee toepassingen; wij raden aan om ten minste eens per jaar te reinigen en te desinfecteren.

Instructies

Reinigen en onderhouden van airconditioningsystemen in voertuigen.

Inhoud

300 ml

Gewicht inhoud

265 g

Chemische basis

Alcohol met additieven

Kleur

Kleurloos

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden