Rehausse pour EBL-700-1 rond
Rehausse pour EBL-700-1 rond
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Aluminium |
Couleur | Couleur chrome |
Forme | Carré |
Longueur | 90 mm |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 3.3 mm |
Diamètre d'installation | 68 mm |