Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Réhausse Nova Pro type 600

Réhausse Nova Pro type 600
NOVA-PRO AIRMATIC 40KG L270

Art. N° F102062616

EAN 4050642726352

Prix affichés aux clients après connexion
Réhausse Nova Pro type 600

Art. N° F102062616
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
  • Pour compartiment interne de tiroir, pour arrêter la fermeture automatique de la porte

  • L'agencement des orifices s'adapte à tous les systèmes de guidage de cadre Nova Pro

  • Entretoise symétrique – réversible gauche ou droite

  • A visser à l'aide de vis Euro à tête de 7,4 mm de diamètre

  • Epaisseur de matériau 25 mm (longueur de vis = 4 mm + profondeur de pénétration dans l'alésage)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Finition

Brut

Couleur

Blanc pur RAL 9010

Tableau pour dimension X
Longueur de guide Dimension X
270 mm 160 mm
300-400 mm 224 mm
450-650 mm 288 mm
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis Euro, tête fraisée, type A

VIS-EURO-TF-A-AW20-(E2J)-6,3X18

Acier zingué. Pour le raccordement de charnières invisibles, de charnières classiques, d'extensions et de ferrures dans la fabrication de meubles
x 500 pcs