Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Régulateur de pression_2

Régul. pression pr bouteille 5kg et 11kg, 2bar

Art. N° 09848110

EAN 4011231916486

Prix affichés aux clients après connexion
Régulateur de pression_2

Art. N° 09848110
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
Pour bouteilles 5 kg et 11 kg
  • Réglage fixe 2 bar

  • Capacité de débit : 6 kg/h max.

  • Raccordement : DIN/combinaison x filetage à gauche R 3/8"
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Filetage de raccordement

DIN/Combi x 3/8 pouce (filetage à gauche)

Pression max.

2 bar

Consommation de gaz par heure

6 kg