Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Régulateur de pression

Régulateur de pression pr bouteille 425g, 2bar

Art. N° 0984811

EAN 4011231916479

Prix affichés aux clients après connexion
Régulateur de pression

Art. N° 0984811
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
Pour bouteille 425 g
  • Réglage fixe 2 bar

  • Capacité de débit : 6 kg/h max.

  • Raccordement : Filetage à gauche R 3/8" x filetage à gauche R 3/8"
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Filetage de raccordement

3/8 pouce x 3/8 pouce (filetage à gauche)

Pression max.

2 bar

Consommation de gaz par heure

6 kg