Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Réglette lumineuse à LED FLB-24-24

Réglette lumineuse à LED FLB-24-24
BND-LED-(FLB-24-24)-EB-5000MM

Art. N° 0976521215

EAN 4099618751141

Prix affichés aux clients après connexion
Réglette lumineuse à LED FLB-24-24

Art. N° 0976521215
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
à coller
  • Réglette lumineuse à LED très performante avec une efficacité lumineuse élevée utilisant seulement 2,8 W de puissance par mètre

  • Disponible dans les couleurs claires blanc extra-chaud (2700 K), blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)

  • Avec une ligne de raccordement de 2000 mm soudée aux deux extrémités, rouleau de 50 m sans ligne de raccordement

  • Utilisable jusqu'à une longueur de bande de 17 m

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

24 V/DC

Puissance

2,8 W

Conditions pour puissance nominale

Par mètre

Couleur de lumière

Blanc extra-chaud

Température de couleur

2700 K

Type d'éclairage

SMD

Nombre de LED

400 PCS

Type d'application

Ambient lighting

Flux lumineux

480 lm

Conditions de flux lumineux

par mètre

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Longueur

5000 mm

Largeur

8 mm

Hauteur

1,5 mm

Longueur de section

50 mm

Longueur max.

17000 mm

Matière

Plastique

Type de montage

Mettre en place avec de la colle

Type de connexion

Système enfichable WPS-24

Longueur de câble

2000 mm

Design

Avec ligne de raccordement (des deux côtés)

Classe d'efficacité énergétique

D

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-18W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-36W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-48W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-60/72W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-90W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-120W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Ligne de raccordement pour transformateur LED EASYLUX

CONCT-TRANSFO-EASYLUX-FICHE-EURO-2M

Pour raccorder le transformateur LED EASYLUX au secteur
x 1 pcs
Distributeur LED EASYLUX 24 V

MODU-DISTRIB-EASYLUX-24V

Pour le raccordement au transformateur LED EASYLUX, pour lampes LED 24 V
x 1 pcs
Connection line for FLB-24

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-24)-1800MM

For connecting LED light strips.
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-100MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-500MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-1000MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 24 V-1

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-1

Pour commander des lampes LED de 24 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 24 V-2

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-2

Pour commander des lampes LED 24 V sur un canal à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 24 V-4

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-4

Pour commander des lampes LED 24 V sur jusqu'à 4 canaux à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Câble dextension pour LED EASYLUX WPS-24

CONCT-PROLNG-EASYLUX-WPS-24-2000MM-NOI

Convient aux lampes LED 24 V avec le système à enfoncer WPS-24
x 1 pcs
Connection line for FLB-24

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-24)-1800MM

For connecting LED light strips.