Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Réglette lumineuse à LED FLB-12-11 Avec projection latérale, pour l'installation dans une rainure

Réglette lumineuse à LED FLB-12-11

Art. N° 0976505152

EAN 4062856510382

Prix affichés aux clients après connexion
Réglette lumineuse à LED FLB-12-11 Avec projection latérale, pour l'installation dans une rainure

Art. N° 0976505152
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
Idéale pour une installation latérale dans les armoires et les penderies
  • Réglette à LED flexible

  • Pour un positionnement dans une encoche, sans nécessiter de collage (le profilé en silicone tient dans la rainure sans colle)

  • Intensité lumineuse homogène
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V

Puissance

12 W

Conditions pour puissance nominale

Par mètre

Couleur de lumière

Blanc neutre

Température de couleur

4000 K

Type d'éclairage

LED

Nombre de LED

240 PCS

Flux lumineux

840 lm

Conditions de flux lumineux

par mètre

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Longueur

2000 mm

Largeur

4 mm

Hauteur

10 mm

Longueur de section

25 mm

Longueur max.

2000 mm

Matière

Plastique

Type de montage

Pour encastrement

Type de connexion

Système enfichable LD2

Longueur de câble

150 mm

Classe d'efficacité énergétique

G

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Indice de protection IP

IP 44

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-18W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-36W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-48W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-60/72W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Ligne de raccordement pour transformateur LED EASYLUX

CONCT-TRANSFO-EASYLUX-FICHE-EURO-2M

Pour raccorder le transformateur LED EASYLUX au secteur
x 1 pcs
Module de distribution LED EASYLUX 12 V

MODU-DISTRIB-EASYLUX-12V

Raccordement au transformateur LED EASYLUX, pour lampes LED 12 V
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-100MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-500MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-1000MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 12 V-1

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-1

Pour commander des lampes LED de 12 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 12 V-2

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-2

Pour commander des lampes LED 12 V sur un canal à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 12 V-4

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-4

Pour commander des lampes LED 12 V sur jusqu'à 4 canaux à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Câble dextension pour LED EASYLUX WPS-12

CONCT-PROLNG-EASYLUX-WPS-12-2000MM-NOI

Convient aux lampes LED 12 V avec le système à enfoncer WPS-12