Réglette lumineuse LED FLB-24-11 RVB
Réglette lumineuse LED FLB-24-11 RVB
Art. N° 0976506070
EAN 4056807730417
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Tension nominale | 24 V |
Puissance | 8 W |
Conditions pour puissance nominale | Par mètre |
Couleur de lumière | RVB |
Type d'éclairage | LED |
Nombre de LED | 720 PCS |
Flux lumineux | 200 lm |
Conditions de flux lumineux | par mètre |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 15,5 mm |
Hauteur | 26 mm |
Matière | Plastique |
Type de montage | A clipser |
Longueur de câble | 300 mm |
Classe d'efficacité énergétique | A - A++ |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Indice de protection IP | IP 65 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |