Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Règle télescopique

Règle télescopique pour professionnels
RÈGLE GRADUÉE TÉLESCOPIQUE, 600MM

Art. N° 0714642103
EAN 4046778047713

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Outil de mesure analogique pour les professionnels. Pour mesures verticales et horizontales.

Mesure simple et rapide des sections successives


Permet de gagner un temps considérable



Sections télescopiques individuelles en aluminium rond


Extrêmement robuste, sans torsion ni corrosion



Avec niveau horizontal et vertical


Aucune erreur de mesure due au positionnement de l'instrument de mesure



Mètre à ruban revêtu avec graduation millimétrique


Lecture très précise et longue durée de vie



Regard de lecture avec effet grossissant


Chiffres agrandis pour une lecture rapide des résultats de mesure

Indication

Règle télescopique conforme à la classe de précision CEE 2

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable min. (L min)

0.6 m

Longueur mesurable max. (L max)

3 m