Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Règle pliante en bouleau

Mètre en bouleau pubescent

Art. N° 0825803000
EAN 4046777769791

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec charnières extérieures enduites

Très flexible mais robuste


En bouleau de haute qualité



Particulièrement lisse


Charnières huilées à revêtement spécial



Les charnières trempées protègent contre l'usure



Pas d'interruption de la graduation par un perçage d'alésage


Rivets dissimulés



Meilleure lisibilité lors de la mesure


Décimales en rouge



Les capuchons noirs et les charnières latérales ont une apparence classique



Scellé avec de la laque transparente

Homologation type CEE, classe de précision III

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Bois

Couleur

Naturel

Longueur mesurable max.

2 m

Longueur de maillon (point de pivot)

200 mm

Classe de précision

III

Nombre de maillons de chaîne

10 PCS

Longueur (état replié) x largeur (état replié) x hauteur

245 x 16 x 30 mm

Matériau des joints

Acier

Design

Charnières extérieures, Sans fonction d'enclenchement à 90°