Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Règle pliante en bois de hêtre

Règle pliante, hêtre
METRE-PLIANT-BOIS-2M

Art. N° 071564 57

EAN 4011231744911

Prix affichés aux clients après connexion
Règle pliante en bois de hêtre

Art. N° 071564 57

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Graduation en millimètres des deux côtés

  • Décimales en rouge

  • Liens en hêtre de 3 mm

  • Revêtement au trempé écologique pour une résistance inégalée aux intempéries et à l'usure

  • Connexions de liaison testées et éprouvées

  • Rivet invisible avec acier ressort trempé

  • La règle correspond à la classe de précision européenne III
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Hêtre

Couleur

Jaune, Blanc

Longueur mesurable max.

2 m

Longueur de maillon (point de pivot)

200 mm

Classe de précision

III

Nombre de maillons de chaîne

10 PCS

Longueur (état replié) x largeur (état replié) x hauteur

250 x 36 x 16 mm