Règle pliante, charnières externes Type 2, non imprimée
Mètre à joint étranger
Art. N° 0825801000
EAN 4050642474413
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Règle en bois, 2 m
L'échelle n'est pas interrompue par un trou d'alésage
Rivets cachés
Graduations décimales rouges
Lisibilité améliorée des mesures
Peut aussi être livrée avec une impression personnalisée comme cadeau promotionnel.
Homologation type CEE, classe de précision III
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Bois |
Couleur | Blanc |
Longueur mesurable max. | 2 m |
Longueur de maillon (point de pivot) | 200 mm |
Classe de précision | III |
Nombre de maillons de chaîne | 10 PCS |
Longueur (état replié) x largeur (état replié) x hauteur | 220 x 16 x 35 mm |
Matériau des joints | Acier |
Design | Charnières extérieures, Sans fonction d'enclave à 90° |