Réglage de hauteur de base, type K
Pied de meuble réglable, type K
SOCKHOEVERST-K-EINPR-TE19,5
Art. N° 0683360458
EAN 4038898723998
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Montage avec outils, adapté au connecteur SV30
- Réglage possible à l'aide du connecteur
- Aucun besoin de perçage séparé dans le cadre du meuble
Vis de réglage M8 x 60, galvanisée, avec clé à douille hexagonale de 4 mm
- Capacité de charge : 150 kg
- Montage fiable à l'aide d'outils et bon transfert de force
Plateau 19,5 mm, mobile, avec capuchon de protection en plastique de 23 mm, noir
- Facile à ajuster
- Protège le revêtement de sol
- Aspect discret avec joints d'ombre foncés
Boîtier à enfoncer en polyamide avec écrou-insert en acier
- Montage efficace grâce au trou prépercé de 32 mm
- Durable, capacité de charge fiable
Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Capacité de charge | 150 kg |
Diamètre | 8 mm |
Diamètre de la base | 23 mm |
Poids du produit (par pièce) | 36,834 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!