Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Réglage de hauteur de base double Type G

Pied de meuble réglable double, typeG
SOCKHOEHVERSTGDPABS300KG(PLUS20MM)

Art. N° 0683360445

EAN 4024835726627

Prix affichés aux clients après connexion
Réglage de hauteur de base double Type G

Art. N° 0683360445

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Pour panneau central de 19 mm de profondeur

  • Plage de réglage : + 20 mm

  • Capacité de charge : 300 kg

  • Matériau : Acier, zinc moulé sous pression et ABS

  • Réglage de hauteur à l'aide d'une clé Allen de 6 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier / fonte de zinc / acrylonitrile-butadiène-styrène

Capacité de charge

300 kg

Poids du produit (par pièce)

187,100 g