Regelkabel Voor 12V-ledlampen met instelbare witte kleur
Regelkabel voor het instellen van de lichtkleur
REGELKABEL-12V-KST-KW-INSTEL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het bedienen van koudwitte LED's voor LED-verlichting met instelbaar wit (AW)
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor lampen met instelbaar wit (IW).
![]() | |
Ingangsspanning | 12 V DC |
Uitgangsspanning | 12 V DC |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal behuizing | 0 - Niet van toepassing |
Kleur behuizing | 0 - Niet van toepassing |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LED A |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte | 200 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!