Regelbaar modulair blok
Moduleblok 2 met werkbank
MOD.BLOK-V-SYSTEM-VMBW02
Art.-nr. 0963560452
EAN 4053479018478
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor veel voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaat uit:
Onderbouw met aluminium klep en ingebouwde ladingzekeringsrail
Klephoogte 105 mm
Tussenruimte onderbouw 420 mm
Met ingebouwde inklapbare werkbank inclusief bankschroef en draaischijf
Om buiten het voertuig te werken
2 schuifladen met aluminium onderplaat
Ingebouwde met één hand bediende vergrendeling over de gehele ladebreedte
Elke lade kan worden belast tot 40 kg
3 laden met aluminium onderplaat in de lengterichting
Voor gemakkelijk en snel verwijderen uit het schuifdeurgebied
Elke lade kan worden belast tot 40 kg
2 steunbeugels
Geschikt voor kunststof koffers
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating in kleuren RAL 7012 en RAL 3020
Inclusief antislipmatten voor laden en opzetframe
Inclusief montageset en tussenschot
Datasheets(X)
Typeomschrijving | VMBW02 |
Breedte | 1112 mm |
Hoogte | 980 mm |
Diepte | 382 mm |
Productgewicht (per stuk) | 81,700 kg |
Kleur | BasaltGrijs RAL 7012, Verkeersrood RAL 3020 |
Materiaal | Aluminium, staal |