Regelbaar modulair blok
Moduleblok 15
MOD.BLOK -V-SYSTEM-VMB415
Art.-nr. 0963560415
EAN 4053479442266
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor veel voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaat uit:
Onderbouw met aluminium plaat
Tussenruimte onderbouw 450 mm
2 schuifladen met aluminium onderplaat
Ingebouwde met één hand bediende vergrendeling over de gehele ladebreedte
Uittrekbaar kofferrek
Geschikt voor stalen en kunststof koffers
Aluminium magazijnrek
Voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
Magazijndozenrek
Met 6 magazijndozen (maat 2)
Voor overzichtelijke opslag van kleine onderdelen
Werkblad van meerlaags verlijmd beukenhout
Stalen opstaande rand
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating in kleur RAL 7012
Polypropyleen magazijndozen
Inclusief antislipmatten voor magazijnrekken en opzetframe
Inclusief montageset en tussenschot
Datasheets(X)
Typeomschrijving | VMB415 |
Breedte | 1390 mm |
Hoogte | 1060 mm |
Diepte | 382 mm |
Productgewicht (per stuk) | 50,000 kg |
Kleur | BasaltGrijs RAL 7012 |
Materiaal | Staal/aluminium |