Regelbaar modulair blok
Moduleblok 10
MOD.BLOK -V-SYSTEM-VMB410
Art.-nr. 0963560410
EAN 4053479018430
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor veel voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaat uit:
Onderbouw met aluminium klep
Op een hoogte van 180 mm voor het eenvoudig weghalen van zware onderdelen
Tussenruimte onderbouw 390 mm
Schuiflade met aluminium onderplaat
Ingebouwde met één hand bediende vergrendeling over de gehele ladebreedte
2 uittrekbare kofferladen
Geschikt voor stalen en kunststof koffers
Aluminium magazijnrek
Voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating in kleuren RAL 7012 en RAL 3020
Elke lade en kofferlade kan worden belast tot 40 kg
Inclusief antislipmatten voor laden, magazijnrekken en opzetframe
Inclusief montageset en tussenschot
Datasheets(X)
Typeomschrijving | VMB410 |
Breedte | 1112 mm |
Hoogte | 980 mm |
Diepte | 382 mm |
Productgewicht (per stuk) | 35,600 kg |
Kleur | BasaltGrijs RAL 7012, Verkeersrood RAL 3020 |
Materiaal | Aluminium, staal |