Regelbaar modulair blok
Moduleblok 3
MOD.BLOK -V-SYSTEM-VMB403
Art.-nr. 0963560403
EAN 4053479018379
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Bestaat uit:
Onderbouw met aluminium klep
Op een hoogte van 180 mm voor het eenvoudig weghalen van zware onderdelen
Tussenruimte onderbouw 450 mm
2 schuifladen met aluminium onderplaat
Ingebouwde met één hand bediende vergrendeling over de gehele ladebreedte
Uittrekbare kofferlade
Geschikt voor stalen en kunststof koffers
Aluminium magazijnrek
Voor een overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
Magazijnrek met aluminium klep
Voor het eenvoudig weghalen van gereedschap en kleine onderdelen
Klephoogte 105 mm
Aluminium opzetframe
Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating in kleuren RAL 7012 en RAL 3020
Elke lade en kofferlade kan worden belast tot 40 kg
Inclusief antislipmatten voor laden, magazijnrekken en opzetframe
Inclusief montageset en tussenschot
Datasheets(X)
Typeomschrijving | VMB403 |
Breedte | 1390 mm |
Hoogte | 1130 mm |
Diepte | 382 mm |
Productgewicht (per stuk) | 41,100 kg |
Kleur | BasaltGrijs RAL 7012, Verkeersrood RAL 3020 |
Materiaal | Aluminium, staal |