Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Regelbaar modulair blok

Moduleblok 1
MOD.BLOK -V-SYSTEM-VMB401

Art.-nr. 0963560401

EAN 4053479018355

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Regelbaar modulair blok

Art.-nr. 0963560401
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
Voorgemonteerd en inbouwklaar

Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen


Zie toewijzingstabel



Bestaat uit:


Onderbouw met aluminium klep


Op een hoogte van 180 mm voor het eenvoudig weghalen van zware onderdelen


Tussenruimte onderbouw 450 mm


4 schuifladen met aluminium onderplaat


Ingebouwde met één hand bediende vergrendeling over de gehele ladebreedte


2 uittrekbare kofferladen


Geschikt voor stalen en kunststof koffers


Aluminium opzetframe



Combinatie van aluminium en hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating in kleuren RAL 7012 en RAL 3020



Elke lade en kofferlade kan worden belast tot 40 kg



Inclusief antislipmatten voor laden en opzetframe



Inclusief montageset en tussenschot

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

VMB401

Breedte

1112 mm

Hoogte

980 mm

Diepte

382 mm

Productgewicht (per stuk)

42,000 kg

Kleur

BasaltGrijs RAL 7012, Verkeersrood RAL 3020

Materiaal

Aluminium, staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie