Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Réfractomètre multifonctions

Testeur visuel d'antigel, de batterie et d'ADBlue
TESTEUR DU PROTECTION ANTIGEL

Art. N° 0704510
EAN 4050642800663

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour un test fiable de l'antigel de liquide de refroidissement, de l'acide de batterie et de l'AD Blue à l'aide d'un dispositif unique

Test de précision de l'affichage simple avec de l'eau distillée



Compensation automatique de température entre 10 et 30 °C



La mesure exacte est déterminée par réfraction optique



Affichage précis grâce à la ligne de séparation clair/sombre nette



Résolution réglable selon l'acuité visuelle de l'utilisateur



Différencie les antigels à base de propylène glycol des antigels à base d'éthylène glycol


  • Le propylène glycol est principalement utilisé comme antigel hors de l'Europe

  • L'éthylène glycol est principalement utilisé comme antigel à l'intérieur de l'Europe


Résultat précis même avec des compositions différentes



Inclut :


  • Testeur optique

  • 2 x pipettes d'extraction

  • Tournevis d'étalonnage

  • Boîtier

  • Notice d'utilisation

  • Chiffon de nettoyage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

1. Vérifier que le prisme et le rabat sont propres


2. A l'aide d'une pipette, placer une goutte du liquide d'essai sur le prisme


3. Fermer le rabat


4. Une ligne de séparation clair/sombre nette s'affiche sur la légende


5. Une fois le test terminé, nettoyer le prisme et le rabat à l'aide d'un chiffon propre et sec

Température d'utilisation min.

-50 °C