Réduction mâle - femelle inox A4
Réduction filetée mâle/femelle
RÉDUCTION MÂLE - FEMELLE DN25-15
Art. N° 5979363255
EAN 4065746413275
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pièce filetée à une extrémité et taraudée à l'autre.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal | 25/15 mm |
Filetage de raccordement | 1 pouce |
Filetage de raccordement 2 | 1/2 pouce |
Type de filetage | Filetage pour le gaz standard cylindrique |
Longueur | 28 mm |
Longueur de filetage (L th) | 20 mm |
Surplat | 37mm |
Matière | Acier inoxydable — 316L |