Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Réducteur de pression d'azote

Régulateur de pression d'azote
STIKSTOF DRUKVERMINDERAAR

Art. N° 0764000560
EAN 4046778012063

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Teste l'étanchéité du système de climatisation en se servant du bruit produit par l'échappement d'azote dû à la fuite à haute pression (jusqu'à 15 bar)

  • Plage de réglages comprise entre 0 et 35 bar ; peut aussi être utilisé pour le rinçage
Indication

Doit être utilisé uniquement sur des systèmes de climatisation purgés !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

2129.000 g